本体

08-316-03 スナッキーセット フィスラー 72781600 08-316-03 スナッキーセット フィスラー 72781600

スナッキーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781600 品番08-316-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

毎日使いたいコンパクトサイズ。小さいながらも機能は本格派。少量の調理やお弁当、プラス1品のおかず作りなど、幅広い調理に大活躍。
14cmのキャセロールとソースパン、16cmのフライパンで構成されたスナッキーセットなら、一人分の料理が何でも作れます。
密閉性が高く、無水調理も可能にするガラスフタ。中の様子を確認しながら調理でき、素材の持つ風味や栄養分を閉じ込めます。
熱伝導に優れたアルミ素材を、保湿性に優れたステンレスで包み込んだ独自の三層構造。ムラのない調理が可能に。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 セット内容キャセロール14cm・ソースパン14cm・フライパン16cm・ガラスフタ14cm 材質ステンレス・アルミニウム・ガラス 質量(kg)(キャセロール)約0.4、(ソースパン)約0.4、(フライパン)約0.5 容量(L)(キャセロール)1.2、(ソースパン)1.2、(フライパン)0.8 寸法(cm)(キャセロール)内径Φ14×高さ7.5、(ソースパン)内径Φ14×高さ10.5、(フライパン)内径Φ16×高さ8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする