本体

スペリオ エッグロースター 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72781609 品番16-001-00-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

細部に職人技が光る日本製の逸品。本体は4層構造+3層コーティングでムラなく火を通し、ふわっと仕上げます。
小サイズは卵1個でも玉子焼が作れます。お弁当作りにも便利な小型サイズ。
職人の手で丁寧に研磨された美しいミラー仕上げの外面。キッチンで高級感を演出します。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質ステンレス・アルミニウム 質量(kg)約0.4 外形寸法(cm)11.2×32.5×4.3 内寸(cm)9.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする