本体
4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。 ・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。 (上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W) ・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。 ・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。 ・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。 ・30分タイマー付き。