本体

HAIT-30 HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル アドバンスドア 72782975 HAIT-30 HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル アドバンスドア 72782975 HAIT-30 HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル アドバンスドア 72782975 HAIT-30 HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル アドバンスドア 72782975 HAIT-30 HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル アドバンスドア 72782975 HAIT-30 HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル アドバンスドア 72782975

HANAKO+a 打出し窒化加工深型フライパン チタンハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72782975 品番HAIT-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

職人が叩いて形作る、伝統の打出し製法によるフライパン。
製造時に何度も叩くことで、ミクロの凹凸ができ油のノリや馴染みが良くなり、食材がくっつきにくくなります。 使えば使うほど油が馴染み、味が出て愛着の湧く逸品です。
本体が深く斜めに成形されているので、炒飯や野菜炒めなどが返しやすく食材もこぼれにくいです。
鉄のフライパンの良さはそのままに、さらに窒化加工を施しサビやすい欠点をなくしました。
腐食しにくくサビにくいからお手入れ簡単です。ハンドルは軽くて熱くなりにくいチタン製。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:鉄(窒化処理)、ハンドル:チタン 寸法(mm)約300×100×450 質量(g)約1145 サイズ(cm)30
注意
※打出し紋様や打痕があり、一つとして同じものはなく仕上がりには個体差がございます。
※サイズ、重さには若干の個体差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする