M-771 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン) 72791523 M-771 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン) 72791523 M-771 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン) 72791523 M-771 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン) 72791523 M-771 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン) 72791523 M-771 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン) 72791523

木工チップソー隼2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)125 注文コード72791523 品番M-771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は外径・刃数など7種類から選べます 他の種類を見る

チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。

外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.5 用途一般木材・集成材の切断 仕様高温焼き付けブラックコーティング(フッ素系)・樹脂充填静音レーザースリット入・両側研磨刃 寸法(mm)125×125×1.5 ピッチ数40 質量(g)84 タイプ一般木材用 穴径(Φmm)20 適合工具充電丸ノコ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする