BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソー板金・ガルバ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72791959
品番
BCS-G100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.2
適合機種
100mm 防じん・集じん・充電マルノコ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000(最高)
ピッチ(mm)
36
タイプ
板金・ガルバ用
対応材質
金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
用途
金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ