BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソーキッチンパネル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72791977
品番
BCS-K100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途
キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可
適合機種
100mm 防じん・集じん・充電マルノコ
タイプ
キッチンパネル用
ピッチ(mm)
46
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000(最高)
刃厚(mm)
1.1