BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
神業チップソーアルミ建材用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792029
品番
BCS-A125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
適合機種
(125mm)防じん・集じん・充電マルノコ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
タイプ
アルミ用
用途
アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
付属品
刃先カバー
寸法(mm)
125×125×1.6
直径(Φmm)
125
ピッチ数
42
質量(g)
70
穴径(Φmm)
20
適合材
アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般。