神業チップソーアルミ建材用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72792038 品番 BCS-A100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。

外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.6 適合機種100mm 防じん・集じん・充電マルノコ 許容回転数(min-1[r.p.m])13000(最高) ピッチ(mm)30 タイプアルミ建材用 対応材質アルミ建材 用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする