神業サーメットチップソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72792135 品番 BCS-S125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!

外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合機種125mm 防じん・集じん・充電マルノコ 許容回転数(min-1[r.p.m])9600(最高) ピッチ(mm)28 タイプステンレス用 適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料 用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする