M-801 チップソー快速プラス BIGMAN(ビッグマン) 72793079 M-801 チップソー快速プラス BIGMAN(ビッグマン) 72793079 M-801 チップソー快速プラス BIGMAN(ビッグマン) 72793079 M-801 チップソー快速プラス BIGMAN(ビッグマン) 72793079 M-801 チップソー快速プラス BIGMAN(ビッグマン) 72793079

チップソー快速プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72793079 品番 M-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。

用途瀬光造作用 刃数52 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 表面処理ブラックフッソコーティング 刃厚(mm)1.3 スリット静音樹脂充填スリット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする