INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス ヴィーレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(11シート)
注文コード
72794035
品番
ECP-30NET/WE4
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丸みを帯びた凸のデザインが美しい陰影を演出します。
形状
30角ネット張り
厚さ(mm)
4.5・4.0
寸法(mm)
30.3×30.3
質量(kg)
12.5
色
グレー
枚数
11.3枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。