BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断機用カッター(チップソー)
160mm丸鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72794497
品番
M-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
外径(Φmm)
160
刃数
80枚刃
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
用途
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
仕様
丸鋸用
材質
【台金】SK-5
寸法(mm)
160×160×1
質量(g)
193
タイプ
一般木材用
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
仕上
クリアニス仕上げ
注意
※回転刃物のため、間違った用途に使用すると破損し、飛散した切断物や刃物の破片で重大な障害事故を起こす危険があります。
※ご使用に際し必ず使用上の注意をお読み下さい。