160mm丸鋸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72794506 品番M-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。

外径(Φmm)160 刃数200枚刃 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)0.7(中心部0.9) 用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。 材質【台金】SK-5 寸法(mm)160×160×0.9 質量(g)130 タイプベニヤ・合板用 許容回転数(min-1[r.p.m])5500 仕上クリアニス仕上げ
注意
※回転刃物のため、間違った用途に使用すると破損し、飛散した切断物や刃物の破片で重大な障害事故を起こす危険があります。
※ご使用に際し必ず使用上の注意をお読み下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする