15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794830 品番ET1517L-8CWB-1-WH-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB 幅(mm)358(スタンド付) 質量(kg)約4.3(スタンド付) 高さ(mm)319(スタンド付) タイプ超音波 奥行(mm)197(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比800:1(標準) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 視野角上下150°/左右160° 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカーなし 色(本体)ホワイト 信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル) アスペクト比4:3 モニターサイズ15.0型 輝度(cd/m2)270

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする