シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 無停電電源装置(UPS)
シュナイダーエレクトリックの 無停電電源装置(UPS)本体
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72795155
品番
SRYLPD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)
質量(kg)
1.1
パッケージサイズ(mm)
234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×90×82
入力プラグ
NEMA
出力コンセント
3 NEMA L5-20R
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません