APC Smart-UPS Ultra 15ft Extension Cable for SRTL 8kVA & 10kVA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795198 品番SRTL016
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m

仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No 質量(kg)3.42 種類ケーブル 幅(cm)38.1 パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ) 保存温度(℃)0〜40 高さ(cm)5.1 深さ(cm)46

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする