曜日別特売
1.6×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72796091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72796091
1.6×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72796091

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM1.6注文コード72796091品番1.6×8
参考基準価格(税別)¥43,110販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質SCM435相当長さ(mm)8ねじピッチ0.35寸法t(mm)(1欄)0.7、(2欄)1.5寸法S(mm)0.7表面処理黒染め寸法e(mm)0.803先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM1.6寸法dz(mm)0.8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする