BasicPDU 100V/15A/0U/12口

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799084 品番R6202Q12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。

付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具 仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA 質量(kg)約1.5 取付ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V)125 定格出力電流(A)15 入力プラグNEMA 5-15P 定格入力電流(A)15 相数単相2線(アース付) 使用温湿度範囲-5℃〜40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格電安法 定格出力電圧(V)125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず) 設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃〜40℃) 電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする