Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799407 品番4XD1B61617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●ディストーション:<3%●RMS値:20mW 寸法(mm)梱包時:198×187×73(長さ×奥行×高さ) ブラック 質量(g)約84.5 ケーブル長(m)1.8 接続USB Type-A 2.0 マイクロホン指向性 包装形態カートン箱 消費電力(mA)50 相対湿度95%(最小) 周波数範囲20〜20KHz 音圧レベル(dB)116+/-3 at 1KHz/0.179V 梱包質量(g)約259.2 各種認証CB、FCC,ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI KCC、EAC インピーダンス(Ω)32 ドライバタイプ30mm オーディオ入力USB 2.0 最大動作温度(℃)-5 最小動作温度(℃)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする