Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799416 品番4XD1J77352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●ディストーション:3%以下●RMS値:5mW 寸法(mm)梱包時:122×56×25(長さ×奥行×高さ) ブラック 質量(g)12 ケーブル長(m)1.2 消費電力5mW 接続3.5mm マイクロホン100〜10KHz 包装形態カラー・ボックス コントロール再生、停止 相対湿度85%(最小)、30%(最大) 周波数範囲100〜20KHz 音圧レベル(dB)110 梱包質量(g)50 各種認証CB、cTUVus、TUV Mark、CE EMC インピーダンス(Ω)32 ドライバタイプΦ9mm オーディオ入力5mW 最大動作温度(℃)-10 最小動作温度(℃)50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする