曜日別特売
8×10 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×10 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800117
8×10 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800117

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)ねじの呼びM6注文コード72800117品番8×10
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質SCM435相当長さ(mm)16ねじピッチ1寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理黒染め寸法e(mm)3.44先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)1.5~1.75、(長い棒先)3~3.25寸法dp(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする