RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
400
注文コード
72803825
品番
R8907CH-400
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
長さL(mm)
400
寸法(Φmm)
30
仕上
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付