※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
長さ(mm)
5
注文コード
72806819
品番
3×5
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径