仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
色グレー
質量(g)約500
電源AC電源アダプター AC100V〜50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター
解像度画面:1920×1200px
使用環境温度:-10〜45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)
スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)
OSAndroid 13
マイク/スピーカーマイク:内蔵×1
インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R)5.0
カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)
ストレージ64GB
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n