ワイヤー錠 GS6-1200N(K) 18mm×1200mm ブラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72809146 品番GS6-1200N(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柔らかく丈夫なネオプレーンカバー
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。
防水生地とカラー生地の2層構造

用途
安心のディンプルキー(3本付き)
サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする