ダイナミックマイク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72809654 品番DM-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク

シルバー 質量(g)325(マイクのみ) 外形寸法(mm)Φ54×178 スイッチON/OFF→○ 感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m) 別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可) 出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz) ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug 指向性スーパーカーディオイド

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする