医療機関向けオンライン資格確認端末

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72809855 品番APX2-MEDICAL/QCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/
医療機関・薬局・訪問看護ステーション向けオンライン資格確認専用端末です。厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠し、さらに日本医師会ORCA管理機構より唯一オンライン資格確認専用端末メーカーとして推奨を受けています。
2本のSSDを搭載し、OSおよびオンライン資格確認等連携ソフトなどを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用し資格確認業務を継続できるため、受付業務を止めてしまうことがありません。
厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」のデスクトップ要件に完全準拠しています。さらに日本医師会ORCA管理機構の推奨を受けており、日医標準レセプトソフトをご利用中の医療機関のほか端末選びでお悩みの方にもおすすめできる安心の専用端末です。
オンライン資格確認に必要なアプリケーションをあらかじめインストールしています。そのため、初期設定時の作業時間を大幅に短縮可能です。また、設定に役立つ導入設定手順書(ホワイトペーパー)を提供していますので、迷わず端末導入いただくことが可能です。

仕様●CPU:Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core)●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(大型ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 1●HDD採用ドライブ:SSD●HDDドライブ数:2(SATA接続)●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●HDD:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)65(MAX)、46(Typ) 電源ACアダプター 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約101×210×160(突起部除く、ゴム足含む) 本体質量(kg)約2.1 機能バックアップと復元、ウイルス対策(Windows セキュリティ) 使用湿度範囲10〜85%(結露なきこと) メモリー容量8GB USBポートUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1) 正面×1、背面×4 搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64bit版) アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする