omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
交換用バッテリ(BN300RA用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72810354
品番
BNB300RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
BN300RA用交換バッテリ。※BN300RAに対して、BNB300RAは1個必要。
充電時間
増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電
増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電
増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電
増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電
増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電
仕様
●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個
適合機種
BN300RA
質量(kg)
17
電圧(V)
72圧(パック1 台当たり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
211×464×69
保存温度(℃)
-15〜50
使用周囲温度(℃)
0〜40
寿命
25℃:5年、40℃:2年
使用周囲湿度(%RH)
25〜85(無結露)
保存湿度(%RH)
10〜90(無結露)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません