交換用バッテリ(BNM150RA用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810370 品番BNBE150RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

BNM150RA用交換バッテリ。※BNM150RAに対して、BNBE150RAは2個必要。

充電時間
増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電
増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電
増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電
増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電
増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個 適合機種BNM150RA 質量(kg)12 電圧(V)48圧(パック1 台当たり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69 保存温度(℃)-15〜50 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命25℃:5年、40℃:2年 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする