増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810415 品番BVM100X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。

仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下) 適合機種BV100REX/BV100REM 質量(kg)7.7 種類リチウムイオン蓄電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U) 保存温度(℃)-20〜55 ディスプレイ3個のLEDで状態表示 使用周囲温度(℃)-10〜50(バッテリ充電時:0〜50) 漏れ電流(mA)1以下 設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) 使用周囲湿度(%RH)10〜90(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする