※1kg入目例

ST-200 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO) 72813275 ST-200 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO) 72813275 ST-200 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO) 72813275 ST-200 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO) 72813275 ST-200 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO) 72813275 ST-200 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO) 72813275

天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×4袋) 注文コード 72813275 品番 ST-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。
弱酸性〜アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。
形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。

用途
幅広い排水に対応可能な標準タイプです。
工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など)
建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理)
自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)
仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア 淡褐色(粉末) pH0.1%液 中性(約7.2) 密度(g/cm3)0.95 (かさ密度) 溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。 危険物の類別非危険物 添加量100〜200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
注意
※保管時は高温多湿を避け、水濡れには注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする