※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M6
注文コード
72815237
品番
2.6×5
参考基準価格(税別)
¥23,860
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
3.44
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径