曜日別特売
M2.5×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72822648

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)ねじの呼びM3注文コード72822648品番M2.5×6
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質SCM435相当長さ(mm)15ねじピッチ0.5寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.5表面処理クロメート寸法e(mm)1.73先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM3寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする