- Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ(主剤・専用硬化剤セット) 和信化学工業 72829646

Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ(主剤・専用硬化剤セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(4.4kg)特性ツヤ消、強靭な塗膜、耐汚染性、耐湿熱性、T-VOC 0.3%未満注文コード72829646品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料
耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。
Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。
最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。

用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ仕様うすめ液:水クリヤータイプ2液型水性塗料主成分ウレタン主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量60mL特性ツヤ消、強靭な塗膜、耐汚染性、耐湿熱性、T-VOC 0.3%未満ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2乾燥時間4時間以上危険物の性状水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする