※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y160S-16S 高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 72830707 Y160S-16S 高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 72830707 Y160S-16S 高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 72830707 Y160S-16S 高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 72830707

高圧Sカップリング Y160S オスメスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72830707 品番Y160S-16S
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。
炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。
圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。

用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理) 寸法L(mm)140 材質(シール)NBR 寸法L1(mm)103.5 最高使用圧力(MPa)20.5 寸法D1(Φmm)55 寸法L2(mm)70 二面幅(mm)41 ねじT(Rc)1" 六角幅(mm)41
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする