仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×95×65
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58±3dB
インターフェースUSB-A端子
保証期間1年間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有