※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
250
注文コード
72830926
品番
KA02 x 250L F=F
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量
用途
油圧、高圧配管用
材質
【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
長さ(mm)
250
最高使用圧力(MPa)
19.5
最小曲げ半径(mm)
12
寸法X(mm)
14
ホース内径(Φmm)
3.2
寸法Y(mm)
14
流体温度(℃)
-40〜+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
78
補強層
【ホース】1P
ホース外径(Φmm)
7.9
質量(g/m)
【ホース】50
ねじサイズ
【メス】G1/8
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。