※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA06 x 260L F=F 油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 72832220 KA06 x 260L F=F 油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 72832220 KA06 x 260L F=F 油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 72832220 KA06 x 260L F=F 油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 72832220 KA06 x 260L F=F 油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 72832220

油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)260 注文コード72832220 品番KA06 x 260L F=F
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は長さ64種類から選べます 他の種類を見る

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途油圧、高圧配管用 材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 長さ(mm)260 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)22 ホース内径(Φmm)9.5 寸法Y(mm)19 流体温度(℃)-40〜+100 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42 補強層【ホース】1P ホース外径(Φmm)15.6 質量(g/m)【ホース】140 ねじサイズ【メス】G3/8 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする