軽量タペットアジャスティングナット(チタン)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 72835176 品番 00-01-0172
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04980133
2017-02-03
用途:
PGO TIGRA125 への装着
個人のお客様

純正品4個5.8g から本製品への変更では 2.4g になりました。
元が六角9mmでしたが 8mmになりました。

何か変わったか? と聞かれても
この程度では難しいかもしれてません。

対象商品:
04980124
2016-10-05
用途:
グロム前期に使用
その他業種

元々9ミリのアジャスティングナットでこれは8ミリになり手持ち工具でサイズも合いすぐに調整ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする