曜日別特売
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000

 

- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
- 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ 72836000
モノタロウ

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72836000
品番
-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レンズに防曇硬化処理を施した安全保護メガネ二眼型です。
ポリカーボネート製で、防曇硬化処理を両面に加工する事で、傷つきにくく、曇りにくい仕様となっております。
鼻パッド部には、TPR素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地です。
UVカット加工。

用途
研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状
二眼型
質量(g)
28
レンズ色
クリア(透明)
レンズ
防曇処理&硬化処理
機能
防曇加工、傷付防止、UVカット
材質(フレーム)
PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)
TPR
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないで下さい。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないで下さい。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72836000
2026-10-05
用途: 竹林整備の作業時
運輸・通信業

使用する前からノーズパッドが緩い感じで大丈夫か心配でしたが、やはりメガネを外して汗を吹いた際に外れてなくなってしまいました。
装着感は良かったので残念です。

2026-10-13
用途: 機械での作業

丁番内側にバリがあり、顔に当たってチクチク痛い。
作りが雑すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする