曜日別特売
136570 ツールボックス RAACO 72853037

136570 ツールボックス RAACO 72853037
136570 ツールボックス RAACO 72853037
136570 ツールボックス RAACO 72853037
136570 ツールボックス RAACO 72853037

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853037
品番
136570
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

付属品:中皿×1枚、インサート×6個。収納に便利な中皿付きでトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが6個付属しています。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

その他
【インサート数】6
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1658
積載荷重(kg)
30
外寸(mm)
474×239×190
内寸(mm)
417×188×150
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする