曜日別特売
136594 ツールボックス RAACO 72853055

136594 ツールボックス RAACO 72853055
136594 ツールボックス RAACO 72853055
136594 ツールボックス RAACO 72853055

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853055
品番
136594
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

付属品:中皿×1枚、インサート×7個、仕切り板×3枚。収納に便利な中皿付でトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが7個付属しております。取り外し可能な仕切り板(縦仕切り版×2、横仕切り版×1)が付属しております。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

その他
【インサート数】7
材質
ポリプロピレン
質量(g)
3270
積載荷重(kg)
40
外寸(mm)
540×296×230
内寸(mm)
450×237×182
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする