曜日別特売
136600 ツールボックス RAACO 72853071

136600 ツールボックス RAACO 72853071
136600 ツールボックス RAACO 72853071
136600 ツールボックス RAACO 72853071
136600 ツールボックス RAACO 72853071

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853071
品番
136600
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

付属品:中皿×1枚、インサート×7個、引き出し×2個。収納に便利な中皿付でトレーとしてもご利用いただけます。引き出しが2つございます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが7個付属しており、中皿や引き出しで仕切る為に使用することが可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

その他
【インサート数】7
材質
ポリプロピレン
質量(g)
4190
積載荷重(kg)
40
外寸(mm)
540×296×292
内寸(mm)
462×240×182
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする