曜日別特売
136617 ツールボックス RAACO 72853080

136617 ツールボックス RAACO 72853080
136617 ツールボックス RAACO 72853080
136617 ツールボックス RAACO 72853080

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853080
品番
136617
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

付属品:中皿×1枚、インサート×10個、仕切り板×1枚。収納に便利な中皿付でトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが10個付属しております。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。

その他
【インサート数】10
材質
ポリプロピレン
質量(g)
4020
積載荷重(kg)
50
外寸(mm)
621×311×260
内寸(mm)
537×245×210
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする