曜日別特売
05-06-0017 純正メーター用スピードセンサーキット TAKEGAWA(武川) 72859405

純正メーター用スピードセンサーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード72859405品番05-06-0017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。
スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。
又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。
GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。
スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。
又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。
※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。

主な適合車種GROM(JC61-1000001-)
注意
※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする