COZYシート GB350S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72867098 品番 61304
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約25mmダウンさせたローダウンシート。
ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。
一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。
シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。
フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。

用途
純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約25mmダウン
一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい
シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用
フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止
適合車種
GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59]
※GB350/C 装着不可
ロール/ブラック
注意
※ GB350/C 装着不可。
※ 取り付けには純正シート金具が必要です。
※ タンデム部分はスタイルを優先した形状となっておりますので、安全のためタンデム走行はお控えください。
※ 防水対策ををしていますが、完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする