カスタムシートCAFE GB350S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72867125 品番 65989
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。
前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。
シート高はノーマル比で約-25mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。
GB350Sをカフェ仕様にチェンジ。

用途
一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい
前傾姿勢に合わせた着座位置と座面幅を狭め足つき性を向上
カフェレーサースタイルにチェンジ
純正シート比:25mmダウン
適合車種
GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59]
※GB350/C 装着不可
ダイヤ/ブラック
注意
※ GB350/C 装着不可。
※ 取り付けには純正シート金具が必要です。
※ タンデム部分はスタイルを優先した形状となっておりますので、安全のためタンデム走行はお控えください。
※ 防水対策ををしていますが、完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする