無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874368 品番BN150RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】
(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】
(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0〜40℃/25〜85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】
、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※
対応、
オプション。

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体:無償保証3年(センドバック修理) 外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D) 消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約24kg 定格入力電圧(V)AC100V、AC120V 運転方式ラインインタラクティブ方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 定格出力電圧AC100V、AC120V 充電時間4時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式ラックマウント型 安全規格 バックアップ時間5分 バッテリー数4個 出力容量(VA/W)最大1240/1240 停電切替時間10ms.以内 出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする