仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。遠隔監視用ネットワーク機能設定専用USB通信ケーブル付属。
外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mm
消費電力(W)10W/52W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約8.1Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーリチウムイオン蓄電池
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間2.7時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラック型
安全規格UN38.3取得
バックアップ時間3分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大1000/730
停電切替時間10msec以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護